ELT - REACTANCIA HID MVHI100/23-AF-002 1000W 230V - 6612550

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - REACTANCIA HID MVHI100/23-AF-002 1000W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6612550

Ref.Sonepar

335719

EAN

8435110459523

La reactancia HID MVHI100/23-AF-002 de la marca ELT es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, con una potencia nominal de 1000W y una tensión de 230V, es ideal para sistemas eléctricos de alta demanda. La reactancia ELT HID MVHI100/23-AF-002 1000W 230V es conocida por su robustez y fiabilidad, proporcionando un rendimiento constante y eficiente en todas las condiciones de trabajo. Con su diseño compacto y duradero, es fácil de instalar y se integra perfectamente en una variedad de configuraciones de sistemas eléctricos. Los profesionales apreciarán la versatilidad y el rendimiento de este dispositivo, que es un testimonio de la dedicación de ELT a la innovación y la excelencia en la ingeniería.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT