ELT - Reactancia HID VHE100/23-3-1000-AF 1000W 230V - 6210321

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VHE100/23-3-1000-AF 1000W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6210321

Ref.Sonepar

229819

EAN

8435110424125

Equipo completo en cofre IP65 para halogenuros métalicos VHE 100/23-1000-AF 50Hz. Montajes de reactancia, arrancador de tipo independiente y condensador de corrección del f. de p. para intemperie. Uso exterior. Clase térmica tw = 130ºC. Incorpora todos los componentes en una caja de aluminio inyectado con juntas de estanqueidad y prensaestopas que le confieren un índice de protección IP65.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT