ELT - Reactancia HID VHE200/38403AFS/ARRIP55 2000W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210303
Ref.Sonepar
662202
EAN
8435110423975
Equipo completo en cofre IP65 para halogenuros métalicos VHE 200/38-40-3AF 50Hz. Montajes de reactancia, arrancador de tipo independiente y condensador de corrección del f. de p. para intemperie. Uso exterior. Clase térmica tw = 130ºC. Incorpora todos los componentes en una caja de aluminio inyectado con juntas de estanqueidad y prensaestopas que le confieren un índice de protección IP65.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT