ELT - Reactancia HID VHI 200/23-4 2000W 230V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VHI 200/23-4 2000W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara de halogenuro metálico

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6112748

Ref.Sonepar

177759

EAN

8435110450711

Tipo de lámpara:

Lámpara de halogenuro metálico

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Reactancia para lámparas de halogenuros métalicos alta potencia VHI 200/23-4 230V 50Hz 2000W. Reactancias a incorporar. Impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130°C. Con bornera de conexión por tornillo de 10 mm2.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT