ELT - Reactancia HID VHI 200/38-40-7 2000W 230V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VHI 200/38-40-7 2000W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6112744

Ref.Sonepar

202654

EAN

8435110446899

Reactancia para lámparas de halogenuros métalicos alta potencia VHI 200/38-40-3 380-400V 50Hz 2000W. Reactancias a incorporar. Impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130°C. Con bornera de conexión por tornillo de 10 mm2.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT