ELT - Reactancia HID VME 25/23-EA versión M 250W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara de vapor de mercurio
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5110390
Ref.Sonepar
48068
EAN
8435110414485
Tipo de lámpara:
Lámpara de vapor de mercurio
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
La reactancia HID VME 25/23-EA versión M 250W 230V de la marca ELT es un componente esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para operar a una tensión de 230V, esta reactancia tiene una potencia nominal de 250W, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. La marca ELT es reconocida en la industria por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y esta reactancia no es la excepción. Con su diseño robusto y su rendimiento confiable, la reactancia HID VME 25/23-EA versión M 250W 230V de ELT es una opción sólida para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT