ELT - Reactancia HID VMI 25/23-3-P 250W 2,15A 230V - 5112411

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VMI 25/23-3-P 250W 2,15A 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara de vapor de mercurio

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5112411

Ref.Sonepar

237043

EAN

8435110433448

Tipo de lámpara:

Lámpara de vapor de mercurio

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Reactancia para lámparas de halogenuros métalicos VSI-D VMI 230V 50Hz 250W con protección térmica. Reactancias a incorporar. Impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130ºC. Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm2 y 4 mm2 para las potencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente.