ELT - Reactancia HID VMI 40/23-3-P 400W 230V - 5112425

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VMI 40/23-3-P 400W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5112425

Ref.Sonepar

218854

EAN

8435110445441

Reactancia para lámparas de halogenuros métalicos VSI-D VMI 230V 50Hz 400W con protección térmica. Reactancias a incorporar. Impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130ºC. Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm2 y 4 mm2 para las potencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente.