ELT - REACTANCIA HID VSE 10/23C2AIAF SODIO 100W EXTERIOR - 6210610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210610
Ref.Sonepar
483416
EAN
8435110424613
Equipo completo para lámparas de vapor de sodio alta presión VSE-C2-AI 230V 50Hz 100W sin protección térmica. Equipos Clase II IP54 para intemperie que incorporan reactancia, arrancador y condensador de corrección de f. de p. Uso exterior. Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster y encapsuladas en resina de poliuretano. Clase térmica tw = 130ºC. Envolvente de material termoplástico de Clase II. Con conexiones por cables de doble aislamiento, tipo manguera. Colocados con los cables hacia abajo presentan un índice de protección IP54.