ELT - Reactancia HID VSE 40/23-C2-AI-AF-p 400W 230V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VSE 40/23-C2-AI-AF-p 400W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6210601

Ref.Sonepar

240884

EAN

8435110438252

Equipo completo para lámparas de vapor de sodio alta presión VSE-C2-AI 230V 50Hz 400W con protección térmica. Equipos Clase II IP54 para intemperie que incorporan reactancia, arrancador y condensador de corrección de f. de p. Uso exterior. Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster y encapsuladas en resina de poliuretano. Clase térmica tw = 130ºC. Envolvente de material termoplástico de Clase II. Con conexiones por cables de doble aislamiento, tipo manguera. Colocados con los cables hacia abajo presentan un índice de protección IP54.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT