ELT - Reactancia HID VSE 60/23-100-AF IP55 600W - 6210751

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VSE 60/23-100-AF IP55 600W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6210751

Ref.Sonepar

335703

EAN

8435110424897

Equipo completo en cofre OP65 para lámparas de vapor de sodio VSE 60/23-100-AF 50Hz. Montajes de reactancia, arrancador y condensador de corrección del f. de p. para intemperie. Incorpora todos los componentes en una caja de aluminio inyectado con juntas de estanqueidad y prensaestopas que le confieren un índice de protección IP65. Clase térmica tw = 130ºC.