ELT - Reactancia HID VSE100/23-002-AF IP55 1000W - 6210327

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VSE100/23-002-AF IP55 1000W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara de halogenuro metálico

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6210327

Ref.Sonepar

483414

EAN

8499091159858

Tipo de lámpara:

Lámpara de halogenuro metálico

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP65

Equipo completo en cofre IP65 para halogenuros métalicos VHE 100/23-002-AF 50Hz. Montajes de reactancia, arrancador de tipo independiente y condensador de corrección del f. de p. para intemperie. Uso exterior. Clase térmica tw = 130ºC. Incorpora todos los componentes en una caja de aluminio inyectado con juntas de estanqueidad y prensaestopas que le confieren un índice de protección IP65.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT