ELT - Reactancia HID VSI 100/3T-D 1000W 230V CS-HM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara de vapor de sodio de baja presión
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6112291
Ref.Sonepar
59484
EAN
8435110451299
Tipo de lámpara:
Lámpara de vapor de sodio de baja presión
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Reactancia para lámparas de vapor de sodio a alta presión VSI-D 230V 50Hz 1000W sin protección térmica. Reactancias a incorporar. Impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130ºC. Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm2, 4 mm2 y 10 mm2 para las potencias hasta 100W, entre 150 y 600W y 1000W respectivamente.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


