ELT - Reactancia HID VSI 15/23-2P-RASE-CA-P 150W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6114684
Ref.Sonepar
233681
EAN
8435110457703
La reactancia HID VSI 15/23-2P-RASE-CA-P 150W de la marca ELT es un componente esencial para profesionales en el campo de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para operar a una tensión de 230V, tiene una potencia nominal de 150W, lo que garantiza un rendimiento eficiente y confiable. La reactancia ELT es reconocida por su robustez y fiabilidad, siendo una opción preferida por los profesionales. Su diseño compacto y su fácil instalación hacen que sea una elección práctica para una amplia gama de aplicaciones en el sector de la construcción. Su rendimiento constante y su durabilidad son características técnicas que destacan en este producto de la marca ELT.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT