Fin de vida

ELT - REACTANCIA HID VSI 25/22-3T-D-P 250W 230V - 6112460

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - REACTANCIA HID VSI 25/22-3T-D-P 250W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6112460

Ref.Sonepar

629478

EAN

8435110419688

Reactancia para lámparas de vapor de sodio a alta presión VSI-D 230V 50Hz 250W con protección térmica. Reactancias a incorporar. Impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130ºC. Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm2, 4 mm2 y 10 mm2 para las potencias hasta 100W, entre 150 y 600W y 1000W respectivamente.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT