ELT - REACTANCIA HID VSI 25/23-2P-CA-400 250W 230V - 6114561

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - REACTANCIA HID VSI 25/23-2P-CA-400 250W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara de vapor de sodio a alta presión

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6114561

Ref.Sonepar

335684

EAN

8435110421483

Tipo de lámpara:

Lámpara de vapor de sodio a alta presión

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión VSI-2P-CA 230V 50Hz 250W con línea de mando. Equipos con reactancia de doble nivel, arrancador de tipo independiente y relé para conmutación del nivel de potencia. Reactancias a incorporar. Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw = 130ºC. Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm2 y 4 mm2 para las potencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente. Disposición de los componentes fácilmente desmontable para reubicar en espacios reducidos. Los modelos sin línea de mando (SM) se fabrican con una temporización fija de 4 horas y 30 minutos , durante las cuales la lámpara permanece a nivel máximo, pasado este tiempo, cambia a nivel reducido. Para instalaciones con línea de mando desactivada en nivel máximo de potencia se pueden fabricar del tipo CC (relé contacto cerrado).

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT