ELT - Reactancia HID VSI 40/22-3T-D-P 400W 230V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VSI 40/22-3T-D-P 400W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Convencional

  • Apto para potencia de lámpara - 400...400 W

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6112363

Ref.Sonepar

242162

EAN

8435110419442

Modelo:

Convencional

Apto para potencia de lámpara:

400...400 W

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Reactancia para lámparas de vapor de sodio a alta presión VSI-D 230V 50Hz 400W con protección térmica. Reactancias a incorporar. Impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130ºC. Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm2, 4 mm2 y 10 mm2 para las potencias hasta 100W, entre 150 y 600W y 1000W respectivamente.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT