ELT - Reactancia HID VSI 40/23-2P-RASE-CA-P 400W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6114714
Ref.Sonepar
242421
EAN
8435110457789
La reactancia HID VSI 40/23-2P-RASE-CA-P 400W de la marca ELT es un equipo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo se caracteriza por su tensión de 230V y una potencia nominal de 400W, proporcionando un rendimiento eficiente y confiable en diversas aplicaciones. La reactancia de ELT es reconocida por su robustez y durabilidad, siendo una opción preferida por los profesionales del sector. Este producto cumple con los estándares técnicos más exigentes, garantizando un funcionamiento óptimo en todas las condiciones de trabajo. La reactancia HID VSI 40/23-2P-RASE-CA-P 400W de ELT es la elección perfecta para aquellos que buscan un rendimiento superior y una instalación sin complicaciones.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT