ELT - Reactancia HID VSI 5/23-2P-RASE-SMI-P 50W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6114756
Ref.Sonepar
242422
EAN
8435110486918
La reactancia HID VSI 5/23-2P-RASE-SMI-P 50W de ELT es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de alto rendimiento, con una tensión de 230V y una potencia nominal de 230W, es ideal para una variedad de aplicaciones que requieren un control preciso de la energía. La marca ELT es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y esta reactancia no es una excepción. Su diseño robusto y compacto facilita la instalación y garantiza una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes. Con la reactancia HID VSI 5/23-2P-RASE-SMI-P 50W de ELT, los profesionales pueden confiar en un rendimiento fiable y consistente.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT