ELT - Reactancia HID VSI 60/3t-d-ARCE-100 600W 230V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VSI 60/3t-d-ARCE-100 600W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6212802

Ref.Sonepar

238274

EAN

8435110436951

Equipo completo enchufable para lamparas de vapor de sodio a alta presión con arrancador dependiente VSI-ARCE 230V 50Hz 600W. Equipos a incorporar con reactancia y subconjunto enchufable de corrección de f. de p. Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130ºC. Con bornera de conexión por tornillo de 2,5mm2. Para asegurar la continuidad de la tima de tierra, indispensable utilizar el anclaje central de unión entre reactancia y subconjunto enchifable. También se fabrican con protección térmica incorporada.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT