ELT - Reactancia HID VSI 60/3T-D-P 600W 230V - 6112402
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6112402
Ref.Sonepar
335680
EAN
8499092999644
Reactancia para lámparas de vapor de sodio a alta presión VSI-D 230V 50Hz 600W con protección térmica. Reactancias a incorporar. Impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130ºC. Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm2, 4 mm2 y 10 mm2 para las potencias hasta 100W, entre 150 y 600W y 1000W respectivamente.