ELT - Reactancia HID VSI7/23-2P-RASE-SMI-P 70W 230V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia HID VSI7/23-2P-RASE-SMI-P 70W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6114726

Ref.Sonepar

220840

EAN

8435110467368

Reactancia para lámparas de vapor de sodio alta presión VSI-2PRASE-SMI 230V 50Hz 70W con protección térmica. Reactancias a incorporar. Equipos de doble nivel de potencia con respuesta astronómica. No necesitan linea de mando. Reactancia de doble nivel de potencia con subconjunto enchufable que incorpora arrancador temporizado pulso-apusa y relé de conmutación. Encendido al 100% de la potencia y ajuste automático del paso a nivel reducido para la parte central de la noche. Eficiencia optimizada para cualquier duración de la noche. Paso automático a nivel reducido en caso de sobretensión de red superior al 12%, para evitar sobrecargas y alargar la vida de las lámparas. Para asegurar la continuidad de la toma de tierra es indispensable utilizar el anclaje central de unión entre reactancia y subconjunto enchufable. Clase térmica tw = 130ºC.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT