Fin de vida

ELT - REACTANCIA PROTECCION HID VSE 7/22-3T-D SODIO 70W

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - REACTANCIA PROTECCION HID VSE 7/22-3T-D SODIO 70W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara de vapor de sodio a alta presión

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6110340

Ref.Sonepar

335671

EAN

8435110418155

Tipo de lámpara:

Lámpara de vapor de sodio a alta presión

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Reactancia encapsulada para lámparas de sodio a alta presión VSE 230V 50Hz 70W. Reactancias para uso exterior. Reactancias para uso exterior. Impregnadas al vacío en resina de poliéster y encapsuladas en resina de poliuretano. Clase térmica tw= 130ºC. Envolvente de material termoplástico. Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm2 y 4 mm2 para las potencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT