ELT - Reactancia VHI 200/38-40-8 2.000W 380-400V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior - 6112303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6112303
Ref.Sonepar
764091
EAN
8499211011325
Reactancia VHI 200/38-40-8 2.000W 380-400V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior. Reactancias a incorporar. Impregnadas al vacío en resina de poliéster. Clase térmica tw=130°C. Con bornera de conexión por tornillo de 10 mm2. Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT