ELT - Reactancia VSE 15/22-3T-D-P-A2 150W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior bajo factor - 6210903

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Reactancia VSE 15/22-3T-D-P-A2 150W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior bajo factor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6210903

Ref.Sonepar

242199

EAN

8435110507279

La reactancia VSE 15/22-3T-D-P-A2 150W 230V 50Hz de la marca ELT es un componente esencial para la instalación de lámparas de descarga HID en exteriores. Esta unidad, diseñada para operar bajo un factor de potencia bajo, proporciona una tensión de 230V y una potencia nominal de 150W. Su diseño robusto y resistente la hace ideal para aplicaciones de iluminación en exteriores, donde las condiciones pueden ser más rigurosas. La reactancia ELT VSE 15/22-3T-D-P-A2 es fácil de instalar y se integra sin problemas en los sistemas de iluminación existentes, proporcionando un rendimiento fiable y constante. Su alta eficiencia energética y su capacidad para manejar cargas de alta potencia la hacen una opción preferida para los profesionales de la construcción e instalación.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT