ELT - Reactancia VSE 25/22-3T-D-P-A2 250W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior bajo factor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210904
Ref.Sonepar
242200
EAN
8435110507248
La reactancia VSE 25/22-3T-D-P-A2 de la marca ELT es un dispositivo de alta especificidad diseñado para lámparas de descarga HID de uso exterior. Con una potencia nominal de 250W y una tensión de 230V, este equipo es ideal para instalaciones que requieren un rendimiento óptimo bajo un factor de potencia bajo. Su diseño robusto y su capacidad para trabajar a 50Hz lo hacen perfecto para aplicaciones de iluminación exterior que requieren una solución duradera y eficiente. La reactancia ELT VSE 25/22-3T-D-P-A2 es fácil de instalar y ofrece un rendimiento excepcional, lo que la convierte en una elección preferida para los profesionales de la instalación y la construcción.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT