ELT - Reactancia VSE 5/22-3T-D-P-A2 50W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior bajo factor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210900
Ref.Sonepar
242196
EAN
8435110507255
La reactancia VSE 5/22-3T-D-P-A2 de ELT es una solución eficiente para la instalación de lámparas de descarga HID en entornos exteriores. Con una potencia nominal de 50W y una tensión de 230V, este dispositivo está diseñado para operar a 50Hz, proporcionando un rendimiento óptimo bajo factores de carga. La robustez y la fiabilidad son características inherentes a los productos de ELT, y esta reactancia no es la excepción. Su diseño compacto facilita la instalación y minimiza el espacio requerido, lo que la convierte en una opción ideal para profesionales de la construcción e instalación. La reactancia VSE 5/22-3T-D-P-A2 de ELT es un componente esencial para garantizar el correcto funcionamiento de las lámparas de descarga HID en condiciones exteriores.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT