ELT - Reactancia VSE 7/22-3T-D-P-A2 70W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso exterior bajo factor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convencional
Apto para potencia de lámpara - 70...70 W
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6210901
Ref.Sonepar
242197
EAN
8435110506548
Modelo:
Convencional
Apto para potencia de lámpara:
70...70 W
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
La reactancia VSE 7/22-3T-D-P-A2 70W 230V 50Hz de ELT es un componente esencial para la instalación de lámparas de descarga HID en exteriores. Diseñada para operar bajo factor, esta reactancia garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil. La tensión de funcionamiento es de 230V, lo que la hace compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar. Con una potencia nominal de 70W, esta reactancia de ELT es capaz de manejar lámparas de alta intensidad, proporcionando una iluminación eficiente y de alta calidad. Su diseño robusto y duradero la hace ideal para su uso en condiciones exteriores adversas. Recuerde, para una instalación segura y efectiva, siempre confíe en los productos ELT.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


