ELT - Reactancia VSI 10/22-3T-B-P-A2 100W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Convencional

  • Modelo para diferentes potencias - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

  • Regulable DALI - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6116103

Ref.Sonepar

224458

EAN

8435110504377

Modelo:

Convencional

Modelo para diferentes potencias:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Para tipo de lámpara HI:

no

Para tipo de lámpara HM:

no

Para tipo de lámpara HS:

Para tipo de lámpara LS:

no

Para tipo de lámpara T7:

no

Para tipo de lámpara T16:

no

Para tipo de lámpara T16-R:

no

Para tipo de lámpara T26:

no

Para tipo de lámpara T38:

no

Para tipo de lámpara T-R:

no

Para tipo de lámpara T-U:

no

Para tipo de lámpara TC-D:

no

Para tipo de lámpara TC-DD:

no

Para tipo de lámpara TC-DEL:

no

Para tipo de lámpara TC-F:

no

Para tipo de lámpara TC-L:

no

Para tipo de lámpara TC-QEL:

no

Para tipo de lámpara TC-S:

no

Para tipo de lámpara TC-SEL:

no

Para tipo de lámpara TC-T:

no

Para tipo de lámpara TC-TEL:

no

Apto para potencia de lámpara (1 lámpara):

100...100 W

Adecuado para el número de lámparas:

1...1

Apto para potencia de lámpara:

100...100 W

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Armazón:

Impregnado

Disminución de tensión:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Longitud:

115 mm

Anchura:

87 mm

Altura:

73 mm

La reactancia VSI 10/22-3T-B-P-A2 100W 230V 50Hz de ELT es una solución óptima para la alimentación de lámparas de descarga HID en interiores. Este dispositivo, desarrollado por la reconocida marca ELT, es esencial para el correcto funcionamiento de las lámparas de descarga, ya que regula la corriente que las atraviesa, evitando sobrecargas y prolongando su vida útil. Con una tensión de 230V y una potencia nominal de 100W, esta reactancia garantiza un rendimiento eficiente y estable. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación y asegura su durabilidad, incluso en condiciones de uso intensivo. Ideal para profesionales de la instalación y la construcción que buscan soluciones fiables y de alto rendimiento.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT