ELT - Reactancia VSI 25/22-3T-D-P-A2 250W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6116105
Ref.Sonepar
231284
EAN
8499012092462
La reactancia VSI 25/22-3T-D-P-A2 de la marca ELT es un componente esencial para la instalación de lámparas de descarga HID en interiores. Esta reactancia, con una potencia nominal de 250W y una tensión de 230V, está diseñada para operar eficientemente a una frecuencia de 50Hz. La robustez y la precisión de la reactancia ELT VSI 25/22-3T-D-P-A2 la convierten en una opción confiable para los profesionales de la instalación y construcción. Su diseño compacto y su alta tolerancia a fluctuaciones de voltaje garantizan un rendimiento constante y duradero. Esta reactancia de ELT es ideal para proyectos que requieren un control preciso de la iluminación y una operación continua sin interrupciones.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT