ELT - Reactancia VSI 5/22-3T-D-P-A2 50W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convencional
Para tipo de lámpara HS - sí
Apto para potencia de lámpara - 50...50 W
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6116101
Ref.Sonepar
231281
EAN
8435110504391
Modelo:
Convencional
Para tipo de lámpara HS:
sí
Apto para potencia de lámpara:
50...50 W
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
La reactancia VSI 5/22-3T-D-P-A2 de la marca ELT es un componente esencial para la instalación de lámparas de descarga HID de uso interior. Con una tensión de 230V y una potencia nominal de 50W, este equipo ofrece una funcionalidad óptima en sistemas de iluminación. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación en espacios reducidos, garantizando una operación segura y eficiente. La reactancia ELT VSI 5/22-3T-D-P-A2 opera a una frecuencia de 50Hz, lo que asegura una compatibilidad amplia con diversas fuentes de alimentación. Este dispositivo es ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de iluminación de alto rendimiento. Con la garantía de la marca ELT, esta reactancia es una elección confiable para proyectos de iluminación interior.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT


