ELT - Reactancia VSI 7/22-3T-D-P-A2 70W 230V 50Hz para lámparas de descarga HID uso interior

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Convencional

  • Modelo para diferentes potencias - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

  • Regulable DALI - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6116102

Ref.Sonepar

231282

EAN

8435110504384

Modelo:

Convencional

Modelo para diferentes potencias:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Para tipo de lámpara HI:

no

Para tipo de lámpara HM:

no

Para tipo de lámpara HS:

Para tipo de lámpara LS:

no

Para tipo de lámpara T7:

no

Para tipo de lámpara T16:

no

Para tipo de lámpara T16-R:

no

Para tipo de lámpara T26:

no

Para tipo de lámpara T38:

no

Para tipo de lámpara T-R:

no

Para tipo de lámpara T-U:

no

Para tipo de lámpara TC-D:

no

Para tipo de lámpara TC-DD:

no

Para tipo de lámpara TC-DEL:

no

Para tipo de lámpara TC-F:

no

Para tipo de lámpara TC-L:

no

Para tipo de lámpara TC-QEL:

no

Para tipo de lámpara TC-S:

no

Para tipo de lámpara TC-SEL:

no

Para tipo de lámpara TC-T:

no

Para tipo de lámpara TC-TEL:

no

Apto para potencia de lámpara (1 lámpara):

70...70 W

Adecuado para el número de lámparas:

1...1

Apto para potencia de lámpara:

70...70 W

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Armazón:

Impregnado

Disminución de tensión:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Longitud:

106 mm

Anchura:

62 mm

Altura:

52 mm

La reactancia VSI 7/22-3T-D-P-A2 70W 230V 50Hz de ELT es una solución de alta eficiencia para la alimentación de lámparas de descarga HID en interiores. Diseñada para trabajar a una tensión de 230V, esta reactancia tiene una potencia nominal de 70W, lo que la hace ideal para instalaciones que requieren un rendimiento óptimo y una eficiencia energética superior. ELT, como marca líder en el sector, garantiza la durabilidad y el rendimiento de este producto, asegurando una vida útil prolongada y una operación segura. Esta reactancia es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier espacio interior. La reactancia VSI 7/22-3T-D-P-A2 70W 230V 50Hz de ELT es la elección perfecta para los profesionales de la instalación y construcción que buscan un producto confiable y eficiente.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT