ELT - Regulación universal EDIM 100 1...100W 230V 50-60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9954001
Ref.Sonepar
206770
EAN
8435110493138
Regulador universal por pulsador para las gamas DLC-B y DLC-A eDIM 230V 50-60Hz 1
100W. Equipos IP20. Clase II. Rango de regulación: 5-100% (mín. 1W). Nivel de regulación mínimo ajustable. Con arranque suave. Capaz de memorizar el nivel de luz más reciente. Protección contra sobrecargas. Protección contra cortocircuitos. Protección contra calentamientos. Para incorporar en caja de empotrar estándar. Válido para LEDs dimables, CFLs y CCFLs. Válido para lámparas halógenas de 230V. Válido para drivers de LED dimables. Válido para lámparas halógenas de baja tensión sobre los transformadores eléctricos para la regulación al final de la fase. Válido para lámparas incandescentes. Varios eDIM 100 o eDIM 440 no pueden ser controlados por el mismo pulsador. No apto para pulsadores con luminoso.
Un producto de ELT
Descubra la serie ELT