ELT - Tira LED ELED VEC28-12-865-12V-IP65

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Tira LED ELED VEC28-12-865-12V-IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955050

Ref.Sonepar

335828

EAN

8435110498478

Tira LED flexible para uso exterior IP65 eLED VEC28-12-865-12V-IP65, color blanco frío, tensión 12V DC, 6500K, protección IP65, potencia por metro 12W/m, eficiencia luminosa por metro 1200lm/m, eficiencia luminosa por vatio 100lm/W. Eficiencia energética hasta 115 lm/W. Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación. Rango de temperatura de funcionamiento: -20º C a 40º C.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT