ELT - Tira LED ELED VEC28-14-TW-24V funcionamiento tensión constante uso interior IP20 - 9955005

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Tira LED ELED VEC28-14-TW-24V funcionamiento tensión constante uso interior IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955005

Ref.Sonepar

809001

EAN

8499211659589

Tira led eLED VEC28-14-TW-24V funcionamiento tensión constante uso interior IP20. La tira equipa de manera alterna 1 chip LED cálido y otro frío con alimentaciones separadas. Mediante un controlador TW puede variarse la temperatura de color entre 2700K y 6500K permitiendo con una sóla tira LED adaptar la luz a las necesidades decorativas de cada momento. Protección IP20/IP65. Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación. Rango de temperaturas de funcionamiento:-20°C a 40°C. Longitud de los cables: 200 mm.