ELT - Tira LED ELED VEC28-17-865-24V blanco frio

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Tira LED ELED VEC28-17-865-24V blanco frio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955023

Ref.Sonepar

335818

EAN

8435110498522

Tira LED flexible para uso interior IP20 eLED VEC28-17-865-24V, color blanco frío, tensión 24V DC, 6500K, protección IP20, potencia por metro 16,8W/m, eficiencia luminosa por metro 1680lm/m, eficiencia luminosa por vatio 100lm/W. Eficiencia energética hasta 100 lm/W. Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación. Rango de temperatura de funcionamiento: -20º C a 40º C.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT