ELT - Tira LED ELED VEC28MAX-34-865-24V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Tira LED ELED VEC28MAX-34-865-24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955030

Ref.Sonepar

483465

EAN

8435110499048

Tira LED flexible para uso interior IP20 eLED VEC28MAX-34-865-24V, color blanco frío, tensión 24V DC, 6500K, protección IP20, potencia por metro 33,6W/m, eficiencia luminosa por metro 3192lm/m, eficiencia luminosa por vatio 95lm/W. Eficiencia energética hasta 100 lm/W. Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación. Rango de temperatura de funcionamiento: -20º C a 40º C.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT