ELT - Tira LED ELED VEC35-14-TWD-24V funcionamiento tensión constante uso interior IP20

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Tira LED ELED VEC35-14-TWD-24V funcionamiento tensión constante uso interior IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955007

Ref.Sonepar

419615

EAN

8435110505176

Tira led eLED VEC35-14-TWD-24V funcionamiento tensión constante uso interior IP20. Cada chip equipa 2 LEDs uno en blanco cálido y otro en blanco frío con alimentación separada. Mediante un controlador TW puede variarse la temperatura de color entre 2700K y 6500K permitiendo con una sóla tira LED adaptar la luz a las necesidades decorativas de cada momento. Con la tecnología MonoLED se consigue un efecto de luz mucho más uniforme que con las soluciones de LEDs independientes. Protección IP20/IP65. Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación. Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C. Longitud de los cables: 200 mm.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT