ELT - Tira LED ELED VEC50-07-RE-24V-IP65

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Tira LED ELED VEC50-07-RE-24V-IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955080

Ref.Sonepar

432956

EAN

8435110499468

Tira LED flexible para uso exterior IP65 eLED VEC50-07-RE-24V-IP65, color rojo, tensión 24V DC, 620-630, protección IP65, potencia por metro 7,2W/m, eficiencia luminosa por metro 210lm/m, eficiencia luminosa por vatio 29,2lm/W. Eficiencia energética hasta 83,3 lm/W. Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación. Rango de temperatura de funcionamiento: -20º C a 40º C.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT