ELT - Tira LED ELED VEC50-14-BL-24V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Tira LED ELED VEC50-14-BL-24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955096

Ref.Sonepar

793743

EAN

8499211452098

Tira LED flexible para uso interior IP20 eLED VEC50-14-BL-24V, color azul, tensión 24V DC, 465-470, protección IP20, potencia por metro 14,4W/m, eficiencia luminosa por metro 384lm/m, eficiencia luminosa por vatio 26,7lm/W. Eficiencia energética hasta 83,3 lm/W. Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación. Rango de temperatura de funcionamiento: -20º C a 40º C.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT