ELT - Tira LED ELED VEC50-24-RGB40-24V-IP65

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - Tira LED ELED VEC50-24-RGB40-24V-IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9955112

Ref.Sonepar

335847

EAN

8435110499192

Tira LED con RGB + blanco VEC50-24-RGB40-24V-IP65, temperatura color RGB+W 4000K, tensión 24V DC, protección IP65, potencia por metro 24W/m, eficiencia luminosa por metro 504lm/m, eficiencia luminosa por vatio 21lm/W. Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación. Rango de temperatura de funcionamiento: -20º C a 40º C.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT