ELT - TRANSFORMADOR HALO 5/23-01SC SEGURIDAD HALOGENA 50VA 230V

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - TRANSFORMADOR HALO 5/23-01SC SEGURIDAD HALOGENA 50VA 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de transformador - Transformador con núcleo de hierro

  • Intervalo de tensión primaria - 230...230 V

  • Intervalo de tensión secundario - 12...12 V

  • Potencia desde/hasta - 50...50 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8224700

Ref.Sonepar

24225

EAN

8499214954766

Tipo de transformador:

Transformador con núcleo de hierro

Intervalo de tensión primaria:

230...230 V

Intervalo de tensión secundario:

12...12 V

Potencia desde/hasta:

50...50 W

Transformador de seguridad para lámparas halógenas. Aislamientos clase F (155 °C). Teniendo en cuenta que en la alimentación puede haber variaciones del ±10%. alcanzar hasta 180 °C. Borne de tierra incorporado exclusivamente para dar continuidad de tierra a otros equipos. Permite el montaje en espacios 37 x 45 mm y ø 55 mm. Disponibles con clema de conexión por tornillo (2,5 mm2). Otros tipos bajo demanda.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT