ELT - VHE 200/38-40-5 2.000W 380-400V 50HZ

Especialidades Luminotecnicas, S.A. Elt
CopiarCopiar
ELT - VHE 200/38-40-5     2.000W 380-400V 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6210305

Ref.Sonepar

1124095

EAN

8499216413162

Equipo completo en cofre IP65 para halogenuros métalicos VHE 200/38-40-5-AF 50Hz. Montajes de reactancia, arrancador de tipo independiente y condensador de corrección del f. de p. para intemperie. Uso exterior. Clase térmica tw = 130ºC. Incorpora todos los componentes en una caja de aluminio inyectado con juntas de estanqueidad y prensaestopas que le confieren un índice de protección IP65.

Un producto de ELT

Descubra la serie ELT