ELTAKO - ACTUADOR BUS RS485 FSR14-2X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30014002
Ref.Sonepar
315773
EAN
4010312313718
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
no
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Número máximo de contactos de conmutación:
2
Intensidad máxima de conmutación:
16 A
Conexión de bus incluida:
sí
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


