ELTAKO - ACTUADOR CON CAJA FSR71NP-4X-230 - 30400865
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30400865
Ref.Sonepar
746125
EAN
4010312316269
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Con indicación LED:
sí
Número de entradas digitales:
0
Carga C:
no
Número máximo de contactos de conmutación:
4
Intensidad máxima de conmutación:
4 A
Corriente asignada:
4 A
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Diferentes fases conectables:
no
Capacidad de expansión modular:
no
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


