ELTAKO - AMPLIACION POTENCIA 3600W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Tratamiento de superficie - Otros
Color - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21100805
Ref.Sonepar
122182
EAN
4010312107867
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Azul
Tipo de carga:
Universal
Carga conectada desde/hasta:
300...500 W
Tensión nominal:
230 V
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


