ELTAKO - CONTADOR HORAS 1 CONMUTADOR 10A UC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Modelo - Digital
Área de cuenta - 8760 h
Función de reinicio - Botón pulsador de reinicio
Indicación de funcionamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22001430
Ref.Sonepar
193536
EAN
4010312603161
Método de montaje:
Carril DIN
Modelo:
Digital
Área de cuenta:
8760 h
Función de reinicio:
Botón pulsador de reinicio
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
4
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
0...50 Hz
Tipo de accionador:
Cuarzo
Anchura:
18 mm
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
58 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


