ELTAKO - CONTROLADOR BLTO.ELTRON.1-10V PASTILLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Otros
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Atenuador de serie - no
Tipo de carga - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
61100800
Ref.Sonepar
501259
EAN
4010312109496
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Otros
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Otros
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Azul
Transparente:
no
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tensión de control desde/hasta:
230...230 V
Ancho del dispositivo:
55 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
33 mm
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


