ELTAKO - DESCONECTADOR MODUL.NA 16A/250VAC 3600W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Índice de frecuencia - 50...50 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente - 2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente - 1000 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22100231
Ref.Sonepar
99207
EAN
4010312203255
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Índice de frecuencia:
50...50 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente:
2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
500 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
2 A
Intensidad umbral de accionamiento:
200...200 mA
Tensión de montaje:
CC
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
58 mm
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


