ELTAKO - DIMMER UNIVERSAL DIG.CTROL.CENTRALIZ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Atenuador de serie - no
Tipo de carga - Universal
Entrada de conexión adicional - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21100905
Ref.Sonepar
122178
EAN
4010312109489
Sistemas de montaje:
Otros
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Azul
Transparente:
no
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tensión de control desde/hasta:
8...230 V
Ancho del dispositivo:
18 mm
Altura del dispositivo:
58 mm
Profundidad del dispositivo:
66 mm
Un producto de ELTAKO
Descubra la serie ELTAKO


